Bega - Mât en bois, Argent - 84697A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 6 m
traitement de la surface - laqué / peint
matériau - bois
couleur - autre
console - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017338578
Réf. Sonepar
00384733857
Réf. Fournisseur
84697A
Réf. Commerciale
Bega
longueur totale:
6 m
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau:
bois
couleur:
autre
console:
sans
BEGA Mât profilé 84696A avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusquà huit projecteurs. Dimensions : 120 x 120 mm. Mât avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium, bois lamellé-collé en lamelles de pin aboutées,
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât profilé 84696A avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusqu’à huit projecteurs. Dimensions : 120 x 120 mm. Mât avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât profilé 84696A avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusqu’à huit projecteurs. Dimensions : 120 x 120 mm. Mât avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium
NoticePDF