Bega - Mât en bois, Graphite - 71198

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 6 m
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
diamètre du pied - 340 mm
matériau - bois
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017333634
Réf. Sonepar
00384733363
Réf. Fournisseur
71198
Réf. Commerciale
Bega
longueur totale:
6 m
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
diamètre du pied:
340 mm
matériau:
bois
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
6 m
avec plaque de base:
Oui
console:
sans
BEGA Mât 71197 avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium. Cylindrique avec diamètre 135 mm, sur platine 340 mm. Hauteur hors sol 5000 mm. Diamètre tête de mât 76 mm. Porte avec vis à quatre pans en acier inoxydable et rail
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 71197 avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium. Cylindrique avec diamètre 135 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 71197 avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium. Cylindrique avec diamètre 135 mm
NoticePDF