Bega - Mât en bois, Graphite - 71194

CopieCopie
Bega - Mât en bois, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 5 m

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 340 mm

  • matériau - bois

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017333658

Réf. Sonepar

00384733365

Réf. Fournisseur

71194

Marque

Bega

longueur totale:

5 m

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

340 mm

matériau:

bois

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

5 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

BEGA Mât 71193 avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium. Cylindrique, avec diamètre à la base 135 mm, sur platine Ø 340 mm. Hauteur hors sol 4000 mm. Diamètre tête de mât 76 mm. Porte avec vis à quatre pans en acier

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 71193 avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium. Cylindrique