Bega - Mât, Graphite - 70726

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 9.2 m
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
diamètre du pied - 145 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017018920
Réf. Sonepar
00384002721
Réf. Fournisseur
70726
Réf. Commerciale
Bega
longueur totale:
9.2 m
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
diamètre du pied:
145 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
8 m
avec plaque de base:
Non
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70725 en aluminium