Bega - Mât, Graphite - 70731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 4 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
diamètre du pied - 360 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017019118
Réf. Sonepar
00384002725
Réf. Fournisseur
70731
Réf. Commerciale
Bega
longueur totale:
4 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
diamètre du pied:
360 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
4 m
avec plaque de base:
Oui
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîte de dérivation 70730 en matière synthétique pour encastrement dans le sol. Résine de remplissage: Résine hydrocarbonée 2 composants 275 ml. Avec sept entrées de câble avec nipples d'étanchéité pour câble Ø 5 - 20 mm. 5 borniers 5 pôles 0