Bega - Mât, Graphite - 70734

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 5 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 360 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017019200

Réf. Sonepar

00384002735

Réf. Fournisseur

70734

Marque

Bega

longueur totale:

5 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

360 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

5 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

BEGA Mât 70733 en aluminium, certifié selon EN 40. Cylindrique avec diamètre 135 mm, sur platine 340 mm. Hauteur hors sol 4000 mm. Diamètre tête de mât 76 mm. Porte avec vis à quatre pans en acier inoxydable et rail intérieur avec mise à

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70733 en aluminium