Bega - Mât, Graphite - 70739

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 4.3 m
modèle - autre
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
diamètre du pied - 135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017019248
Réf. Sonepar
00384002752
Réf. Fournisseur
70739
Marque
Bega
longueur totale:
4.3 m
modèle:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
diamètre du pied:
135 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
3.5 m
avec plaque de base:
Non
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70738 en aluminium


