Bega - Mât, Graphite - 70740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 2.5 m
modèle - autre
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017019255
Réf. Sonepar
00384002753
Réf. Fournisseur
70740
Réf. Commerciale
Bega
longueur totale:
2.5 m
modèle:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
2 m
avec plaque de base:
Non
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70739 en aluminium