Bega - Mât, Graphite - 70748

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 6 m

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017019743

Réf. Sonepar

00384002805

Réf. Fournisseur

70748

Marque

Bega

longueur totale:

6 m

modèle:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

170 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

5 m

avec plaque de base:

Non

console:

sans

BEGA Boîtier d'encastrement 70745 pour linstallation de luminaires à encastrer. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : Ø 150 x 100 mm. Réservation Ø 66

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 70745 pour l’installation de luminaires à encastrer. Acier inoxydable