Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Mât, Graphite - 70790

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 1 m

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 48 mm

  • diamètre du pied - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017021128

Réf. Sonepar

00384003008

Réf. Fournisseur

70790

Marque

Bega

longueur totale:

1 m

modèle:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

48 mm

diamètre du pied:

48 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

1 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

BEGA Mât 70789 en aluminium, certifié selon EN 40. Cylindrique, avec diamètre à la base 135 mm, sur platine Ø 340 mm. Hauteur hors sol 3500 mm. Diamètre tête de mât 76 mm. Porte avec vis à quatre pans en acier inoxydable et rail intérieur

Les Atouts de l'article:

BEGA-789 Mât cônique en aluminium