Bega - Mât, Graphite - 70837

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur totale - 10.5 m 
- traitement de la surface - laqué / peint 
- diamètre du fin bout du mât - 76 mm 
- matériau - acier 
- couleur - anthracite 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4044017071055
Réf. Sonepar
00384003387
Réf. Fournisseur
70837
Marque
Bega
longueur totale:
10.5 m
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
matériau:
acier
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
9 m
console:
sans
BEGA Mât 70836, certifié selon EN 40. Cylindrique, sans soudure avec bonnes propriétés de résistance. Diamètre à la base 170 mm. Acier, galvanisé à l'intérieur comme à l'extérieur, laqué. Surface prétraitée, poudrée et recouverte d'une
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70836
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70836
NoticePDF


