Bega - Mât, Graphite - 70881

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 3.8 m

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 115 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017028578

Réf. Sonepar

00384003829

Réf. Fournisseur

70881

Marque

Bega

longueur totale:

3.8 m

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

115 mm

matériau:

acier

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

3 m

avec plaque de base:

Non

console:

sans

BEGA Mât 70880 en acier, certifié selon EN 40. Cylindrique, sans soudure avec bonnes propriétés de résistance. Diamètre à la base 115 mm. Galvanisé à l'intérieur comme à l'extérieur, laqué. Surface prétraitée, poudrée et recouverte d'une

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70880 en acier