Bega - Mât, Graphite - 70884

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur totale - 4.8 m 
- traitement de la surface - laqué / peint 
- diamètre du fin bout du mât - 76 mm 
- diamètre du pied - 135 mm 
- matériau - acier 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4044017028745
Réf. Sonepar
00384003861
Réf. Fournisseur
70884
Marque
Bega
longueur totale:
4.8 m
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
diamètre du pied:
135 mm
matériau:
acier
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
4 m
avec plaque de base:
Non
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70883 en acier


