Bega - Mât, Graphite - 70907

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 2 m

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017029896

Réf. Sonepar

00384004012

Réf. Fournisseur

70907

Réf. Commerciale

Bega

longueur totale:

2 m

modèle:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

220 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

2 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

BEGA Mât 70906 en aluminium, certifié selon EN 40. Cylindrique avec diamètre 135 mm, avec pièce enterrée 800 mm. Hauteur hors sol 3500 mm. Diamètre tête de mât 76 mm. Porte avec vis à quatre pans en acier inoxydable et rail intérieur avec

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70906 en aluminium