Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Mât, Graphite - 70910

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 3 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 115 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017029957

Réf. Sonepar

00384004018

Réf. Fournisseur

70910

Marque

Bega

longueur totale:

3 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

115 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

2.5 m

avec plaque de base:

Non

console:

sans

BEGA Mât 70909 en aluminium, certifié selon EN 40. Cylindrique avec diamètre 100 mm, avec pièce enterrée 500 mm. Hauteur hors sol 3000 mm. Diamètre tête de mât 82 mm. Porte avec vis à six pans creux en acier inoxydable et rail intérieur

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70909 en aluminium