Bega - Mât, Graphite - 70911

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 3.5 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 115 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017030083

Réf. Sonepar

00384004031

Réf. Fournisseur

70911

Marque

Bega

longueur totale:

3.5 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

115 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

3 m

avec plaque de base:

Non

console:

sans

BEGA Mât 70910 en aluminium, certifié selon EN 40. Cylindrique, avec diamètre à la base 115 mm, avec pièce à enterrer 500 mm. Diamètre tête de mât 60 mm. Hauteur hors sol 2500 mm. Porte avec vis à six pans creux en acier inoxydable et rail

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70910 en aluminium