Bega - Mât, Graphite - 70913

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 4.1 m
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
diamètre du pied - 135 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017030151
Réf. Sonepar
00384004050
Réf. Fournisseur
70913
Réf. Commerciale
Bega
longueur totale:
4.1 m
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
diamètre du pied:
135 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
3.5 m
avec plaque de base:
Non
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70912 en aluminium