Bega - Mât, Graphite - 70918

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 3.6 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 135 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017030403

Réf. Sonepar

00384004079

Réf. Fournisseur

70918

Réf. Commerciale

Bega

longueur totale:

3.6 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

135 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

3 m

avec plaque de base:

Non

console:

sans

BEGA Mât 70917 en aluminium, certifié selon EN 40. Cylindrique, avec diamètre à la base 145 mm, avec pièce à enterrer 1200 mm. Hauteur hors sol 7000 mm. Diamètre tête de mât 76 mm. Porte avec vis à quatre pans en acier inoxydable et rail

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70917 en aluminium