Bega - Mât, Graphite - 70934

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 1 m

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 48 mm

  • diamètre du pied - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017030892

Réf. Sonepar

00384004153

Réf. Fournisseur

70934

Marque

Bega

longueur totale:

1 m

modèle:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

48 mm

diamètre du pied:

48 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

0.6 m

avec plaque de base:

Non

console:

sans

BEGA Mât 70930 en aluminium, certifié selon EN 40. Cylindrique avec diamètre 120 mm, sur platine 300 mm. Hauteur hors sol 3000 mm. Diamètre tête de mât 60 mm. Porte avec vis à quatre pans en acier inoxydable et rail intérieur avec mise à

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70930 en aluminium