Bega - Mât, Graphite - 70938

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 2.1 m
modèle - autre
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 48 mm
diamètre du pied - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017030984
Réf. Sonepar
00384004158
Réf. Fournisseur
70938
Marque
Bega
longueur totale:
2.1 m
modèle:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
48 mm
diamètre du pied:
48 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
1.7 m
avec plaque de base:
Non
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70934 en aluminium


