Bega - Mât, Graphite - 70943

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur totale - 2.5 m 
- modèle - autre 
- traitement de la surface - revêtement par poudre 
- diamètre du fin bout du mât - 60 mm 
- diamètre du pied - 60 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4044017031059
Réf. Sonepar
00384004164
Réf. Fournisseur
70943
Marque
Bega
longueur totale:
2.5 m
modèle:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
60 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
2 m
avec plaque de base:
Non
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70941 en aluminium


