Bega - Mât, Graphite - 70945

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 2.5 m

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 82 mm

  • diamètre du pied - 82 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017031097

Réf. Sonepar

00384004168

Réf. Fournisseur

70945

Marque

Bega

longueur totale:

2.5 m

modèle:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

82 mm

diamètre du pied:

82 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

2 m

avec plaque de base:

Non

console:

sans

BEGA Mât 70943 en aluminium, certifié selon EN 40. Cylindrique avec diamètre 60 mm, avec pièce enterrée 500 mm. Hauteur hors sol 2000 mm. Sans porte. Surface prétraitée, poudrée et recouverte d'une laque cuite au four, couleur graphite.

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70943 en aluminium