Bega - Mât, Graphite - 70958

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 3.5 m
modèle - autre
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 100 mm
diamètre du pied - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017031752
Réf. Sonepar
00384004213
Réf. Fournisseur
70958
Marque
Bega
longueur totale:
3.5 m
modèle:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
100 mm
diamètre du pied:
100 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
3 m
avec plaque de base:
Non
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70957 en aluminium


