Bega - Mât, Graphite - 70959

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 4.1 m

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 100 mm

  • diamètre du pied - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017031851

Réf. Sonepar

00384004220

Réf. Fournisseur

70959

Marque

Bega

longueur totale:

4.1 m

modèle:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

100 mm

diamètre du pied:

100 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

3.5 m

avec plaque de base:

Non

console:

sans

BEGA Mât 70958 en aluminium, certifié selon EN 40. Cylindrique avec diamètre 100 mm, avec pièce à enterrer 500 mm. Hauteur hors sol 3000 mm. Porte avec vis à six pans creux en acier inoxydable et rail intérieur avec mise à la terre et deux

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70958 en aluminium