Bega - Mât, Graphite - 70965

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 4.1 m
modèle - autre
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 120 mm
diamètre du pied - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017031943
Réf. Sonepar
00384004223
Réf. Fournisseur
70965
Marque
Bega
longueur totale:
4.1 m
modèle:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
120 mm
diamètre du pied:
120 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
3.5 m
avec plaque de base:
Non
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70960 en aluminium


