Bega - Mât, Graphite - 70974

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 4.6 m
modèle - autre
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 120 mm
diamètre du pied - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017032100
Réf. Sonepar
00384004231
Réf. Fournisseur
70974
Réf. Commerciale
Bega
longueur totale:
4.6 m
modèle:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
120 mm
diamètre du pied:
120 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
4 m
avec plaque de base:
Non
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70965 en aluminium