Bega - Mât, Graphite - 70985

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 2.5 m
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 300 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017032391
Réf. Sonepar
00384004253
Réf. Fournisseur
70985
Réf. Commerciale
Bega
longueur totale:
2.5 m
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
300 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
2.5 m
avec plaque de base:
Oui
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70974 en aluminium