Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Mât, Graphite - 70994

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 2 m

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017032919

Réf. Sonepar

00384004299

Réf. Fournisseur

70994

Marque

Bega

longueur totale:

2 m

modèle:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

60 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

2 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

BEGA Mât 70992, certifié selon EN 40. Cylindrique avec diamètre 48 mm, sans porte sur platine. Hauteur hors sol 1700 mm. Aluminium, surface prétraitée, poudrée et recouverte d'une laque cuite au four, couleur graphite. Avec platine de

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70992