Bega - Mât, Graphite - 70997

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 1 m

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017033008

Réf. Sonepar

00384004306

Réf. Fournisseur

70997

Réf. Commerciale

Bega

longueur totale:

1 m

modèle:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

60 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

1 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

BEGA Mât 70994, certifié selon EN 40. Cylindrique avec diamètre 60 mm, sans porte sur platine. Hauteur hors sol 2000 mm. Aluminium, surface prétraitée, poudrée et recouverte d'une laque cuite au four, couleur graphite. Avec platine de

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70994