Bega - Mât, Graphite - 70752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 3.5 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017099387
Réf. Sonepar
00384005383
Réf. Fournisseur
70752
Marque
Bega
longueur totale:
3.5 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
3 m
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70748 en aluminium


