Bega - Mât, Graphite - 70878

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 5.8 m

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 76 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017106375

Réf. Sonepar

00384005527

Réf. Fournisseur

70878

Marque

Bega

longueur totale:

5.8 m

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

76 mm

matériau:

acier

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

5 m

console:

sans

BEGA Boîte de connexion 70869. Pour l'installation dans ce nouveau concept modulaire de balise avec ø > 190 mm. Boîtier en plastique antichoc selon DIN 43 628/ VDE 0660 - Partie 505. Indice de protection IP 54. Pour branchement en

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîte de connexion 70869. Pour l'installation dans ce nouveau concept modulaire de balise avec ø > 190 mm. Boîtier en plastique antichoc selon DIN 43 628/ VDE 0660 - Partie 505. Indice de protection IP 54. Pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. 5 x 16 qmm. 4 entrées de câble de raccordement avec nipple d'étanchéité pour câbles du luminaire. Composants intégrés: 2 prises de courant Schuko 16 A