Bega - Mât, Graphite - 70879

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 7 m
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
matériau - acier
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017106382
Réf. Sonepar
00384005528
Réf. Fournisseur
70879
Réf. Commerciale
Bega
longueur totale:
7 m
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
matériau:
acier
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
6 m
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70878 en acier