Bega - Mât, Graphite - 70900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 4 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
diamètre du pied - 340 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017249218
Réf. Sonepar
00384724921
Réf. Fournisseur
70900
Réf. Commerciale
Bega
longueur totale:
4 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
diamètre du pied:
340 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
4 m
avec plaque de base:
Oui
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Pièce à enterrer 70899