Bega - Mât, Graphite - 70902

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 5 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 340 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017249225

Réf. Sonepar

00384724922

Réf. Fournisseur

70902

Réf. Commerciale

Bega

longueur totale:

5 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

340 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

5 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

BEGA Mât 70901 en aluminium, certifié selon EN 40. Cylindrique, étagé, avec diamètre à la base 135 mm, avec pièce à enterrer 800 mm. Diamètre tête de mât 76 mm. Hauteur hors sol 4000 mm. Porte avec vis à six pans creux en acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70901 en aluminium