Bega - Mât, Graphite - 70901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 4.8 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017249249
Réf. Sonepar
00384724924
Réf. Fournisseur
70901
Marque
Bega
longueur totale:
4.8 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
4 m
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70900 en aluminium


