Bega - Mât, Graphite - 70905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 7 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017249263
Réf. Sonepar
00384724926
Réf. Fournisseur
70905
Réf. Commerciale
Bega
longueur totale:
7 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
6 m
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70904 en aluminium