Bega - Mât, Graphite - 70538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 1.6 m
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 200 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017276016
Réf. Sonepar
00384727601
Réf. Fournisseur
70538
Marque
Bega
longueur totale:
1.6 m
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
200 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
1.6 m
avec plaque de base:
Oui
console:
sans


