Bega - Mât, Graphite - 70541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 3 m
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
diamètre du pied - 300 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017276078
Réf. Sonepar
00384727607
Réf. Fournisseur
70541
Réf. Commerciale
Bega
longueur totale:
3 m
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
diamètre du pied:
300 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
3 m
avec plaque de base:
Oui
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70540 en aluminium. Avec platine à visser sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer 70897. Couleur graphite. Porte avec vis à quatre pans en acier inoxydable et rail intérieur avec mise à la terre et deux écrous coulissants M6 pour la fixation d'une boîte de connexion. Diamètre tête de mât 76 mm. Diamètre de platine :300 mm. Hauteur hors sol 2500 mm.