Bega - Mât, Graphite - 70547

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 2 m

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017276139

Réf. Sonepar

00384727613

Réf. Fournisseur

70547

Marque

Bega

longueur totale:

2 m

modèle:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

200 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

2 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

BEGA Mâts 70546. Avec platine à visser sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer 70895. Aluminium, surface prétraitée, poudrée et recouverte d'une laque cuite au four, couleur graphite. Porte avec vis à quatre pans en acier

Les Atouts de l'article:

BEGA Mâts 70546. Avec platine à visser sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer 70895. Aluminium