Bega - Mât, Graphite - 71352

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - acier

  • couleur - anthracite

  • console - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017892216

Réf. Sonepar

00384789221

Réf. Fournisseur

71352

Réf. Commerciale

Bega

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

acier

couleur:

anthracite

console:

sans

BEGA Pièce à enterrer 71351, en acier galvanisé, selon EN ISO 1461. Longueur 510 mm. 2 filetages avec vis de fixation M10 x 30 en acier inoxydable. Matériau No.: 1.4301. Pour la fixation dans le sol du porte-vélo BEGA 95 044.

Les Atouts de l'article:

BEGA Pièce à enterrer 71351