Bega - Mât profilé, Argent - 84700A

CopieCopie
Bega - Mât profilé, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 4 m

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • console - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017338592

Réf. Sonepar

00384733859

Réf. Fournisseur

84700A

Réf. Commerciale

Bega

longueur totale:

4 m

matériau:

aluminium

couleur:

autre

console:

sans

BEGA Mât profilé 84699A avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusquà huit projecteurs. Cylindrique avec diamètre Ø 135 mm. Mât avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium, bois lamellé-collé en lamelles de pin

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât profilé 84699A avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusqu’à huit projecteurs. Cylindrique avec diamètre Ø 135 mm. Mât avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium