Bega - Mât profilé, Argent - 84701A

CopieCopie
Bega - Mât profilé, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 6 m

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • console - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017338608

Réf. Sonepar

00384733860

Réf. Fournisseur

84701A

Réf. Commerciale

Bega

longueur totale:

6 m

matériau:

aluminium

couleur:

autre

console:

sans

BEGA Mât profilé 84700A avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusquà huit projecteurs. Dimensions : 120 x 120 mm. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure® , couleur argent. Avec porte et boîte de connexion 71084

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât profilé 84700A avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusqu’à huit projecteurs. Dimensions : 120 x 120 mm. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure®