Bega - Module bouton-poussoir DALI - 71030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur d'appareil - 28 mm
hauteur d'appareil - 40 mm
profondeur d'appareil - 15 mm
variation 1-10V - Non
variation DSI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017282857
Réf. Sonepar
00384728285
Réf. Fournisseur
71030
Réf. Commerciale
Bega
largeur d'appareil:
28 mm
hauteur d'appareil:
40 mm
profondeur d'appareil:
15 mm
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Capteur de luminosité 71029 pour l’installation dans des boîtes d’encastrement ou interrupteurs encastrés. Capteur pour la mesure de l’intensité lumineuse et pour le réglage de la luminosité des systèmes DALI. Capteur de luminosité au choix comme unité de commande d’éclairage active ou à des fins de surveillance. Peut envoyer des commandes DALI (on