Bega - Module DALI lumière du jour - 71059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur d'appareil - 33 mm 
- hauteur d'appareil - 60 mm 
- profondeur d'appareil - 15 mm 
- variation 1-10V - Non 
- variation DSI - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4044017282741
Réf. Sonepar
00384728274
Réf. Fournisseur
71059
Marque
Bega
largeur d'appareil:
33 mm
hauteur d'appareil:
60 mm
profondeur d'appareil:
15 mm
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Contacteur DALI-2 71058 pour installation dans des boîtiers d’appareils


