Bega - Module relais DALI - 71116

CopieCopie
Bega - Module relais DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - DALI

  • profondeur - 57 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017310840

Réf. Sonepar

00384731084

Réf. Fournisseur

71116

Marque

Bega

mode de commande:

DALI

profondeur:

57 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

18 mm

hauteur:

98 mm

BEGA Borne dalimentation 71115, fixes, pour une utilisation dans les lieux privés. Avec module radio pour le raccordement électrique de luminaires de jardin mobiles ou dappareils de jardin électriques. Zigbee 3.0 et Bluetooth 4.2.

Les Atouts de l'article:

BEGA Borne d’alimentation 71115