Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Module relais DALI - 71117

CopieCopie
Bega - Module relais DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - DALI

  • profondeur - 15 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017310857

Réf. Sonepar

00384731085

Réf. Fournisseur

71117

Marque

Bega

mode de commande:

DALI

profondeur:

15 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

33 mm

hauteur:

60 mm

BEGA Module de relais DALI 71116 pour montage sur rail DIN. Le module relais met à disposition un contact de relais contrôlable via le bus DALI afin de commuter des charges permanentes jusquà 2 kW. Grâce à une commutation ciblée pendant

Les Atouts de l'article:

BEGA Module de relais DALI 71116 pour montage sur rail DIN. Le module relais met à disposition un contact de relais contrôlable via le bus DALI afin de commuter des charges permanentes jusqu’à 2 kW. Grâce à une commutation ciblée pendant le passage à zéro de la tension