Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Module séquenceur DALI - 71060

CopieCopie
Bega - Module séquenceur DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'appareil - 28 mm

  • hauteur d'appareil - 40 mm

  • profondeur d'appareil - 15 mm

  • variation 1-10V - Non

  • variation DSI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017282758

Réf. Sonepar

00384728275

Réf. Fournisseur

71060

Marque

Bega

largeur d'appareil:

28 mm

hauteur d'appareil:

40 mm

profondeur d'appareil:

15 mm

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Module lumière du jour DALI 71059 pour le contrôle asservi à la lumière du jour de luminaires Tunable White. Module pour linstallation dans des boîtes dencastrement ou interrupteurs encastrés. Horloge temps réel DALI. Passage

Les Atouts de l'article:

BEGA Module lumière du jour DALI 71059 pour le contrôle asservi à la lumière du jour de luminaires Tunable White. Module pour l’installation dans des boîtes d’encastrement ou interrupteurs encastrés. Horloge temps réel DALI. Passage automatique heure d’été/d’hiver possible. Scènes configurables. Batterie interne pour l’heure. Borniers 0