Bega - Panneau mural D=400, blanc satiné - 13337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017837361
Réf. Sonepar
00384783736
Réf. Fournisseur
13337
Marque
Bega
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Composants dinstallation 13336 Cache-piton encastré Smart type CS pour utilisation en intérieur. Avec contrôleur DALI Smart intégré pour la gestion du luminaire via lappli BEGA Smart. Pour le montage et linstallation électrique
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13336 – Cache-piton encastré Smart type CS – pour utilisation en intérieur. Avec contrôleur DALI Smart intégré pour la gestion du luminaire via l’appli BEGA Smart. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Avec bloc d'alimentation LED
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13336 – Cache-piton encastré Smart type CS – pour utilisation en intérieur. Avec contrôleur DALI Smart intégré pour la gestion du luminaire via l’appli BEGA Smart. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Avec bloc d'alimentation LED
NoticePDF


