Bega - Panneau tactile DALI, Blanc - 71027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur d'appareil - 83 mm
hauteur d'appareil - 112 mm
profondeur d'appareil - 17 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017282819
Réf. Sonepar
00384728281
Réf. Fournisseur
71027
Marque
Bega
couleur:
blanc
largeur d'appareil:
83 mm
hauteur d'appareil:
112 mm
profondeur d'appareil:
17 mm


