fin de vie

Bega - Panneau tactile DALI, Noir - 71057

CopieCopie
Bega - Panneau tactile DALI, Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur d'appareil - 83 mm

  • hauteur d'appareil - 112 mm

  • profondeur d'appareil - 17 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017282826

Réf. Sonepar

00384728282

Réf. Fournisseur

71057

Marque

Bega

couleur:

noir

largeur d'appareil:

83 mm

hauteur d'appareil:

112 mm

profondeur d'appareil:

17 mm